Planlicht - p.thirty en saillie blanc U 15mm LED HO 3000K 25W 2925lm CRI90 1457mm - P30A145-9016C1930H3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2925 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
diamètre externe - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817058882
Réf. Fournisseur
P30A145-9016C1930H3U
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2925 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
diamètre externe:
15 mm
largeur d'encastrement:
1457 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural, Matériel d'installation inclus et pour éclairage directDiffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 117 lm par W et un flux lumineux sortant de 2925 lm pour 25 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1457x31x050 mm, poids : 1,2 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


