Planlicht - p.thirty en saillie noir IP44 sat. LED HO 4000K 25W 2862lm CRI90 1457mm - P30A145-9005P1940H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2862 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817059106
Réf. Fournisseur
P30A145-9005P1940H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2862 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
largeur d'encastrement:
1457 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


