Planlicht - p.thirty encastré frame noir sat. LED HO 3000K 62W 6731lm CRI90 3539mm - P30E353-9005C1930H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817077828
Réf. Fournisseur
P30E353-9005C1930H3S
Marque
Planlicht
p.thirty encastré frame noir sat.LED HO 3000K 62W 6731lm CRI90 3539mm
Les Atouts de l'article:
High-end superslim LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Einbaumontage mit Einbaurahmen in Hohlraumdecken (Deckenstärke 10 bis 40 mm) mittels inkludierten 3 ressorts d'installation, mit direkter Lichtverteilung, Lichtlenkung direktseitig mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für eine nahezu homogene Ausleuchtung. Elektrischer Anschluss über 5 verwendete Pole, inklusive Endkappen und 3 ressorts d'installation, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 109 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 6731 lm bei 62 W, Farbtemperatur von 3000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 28, ’Melanopic Ratio’ = (0,57), Farborttoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Schaltvariante: C, individuelle Bandlösungen möglich, kompatible Elemente: p.thirty Segmente linear, p.thirty Segmente L-Form horizontal und vertikal, p.thirty Segmente T- und X-Form horizontal. Lichtquelle durch Hersteller austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxlxH : 3539x43x035 mm, Découpe LxlxH : 3534x37x055 mm, Gewicht: 2,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
High-end superslim LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Einbaumontage mit Einbaurahmen in Hohlraumdecken (Deckenstärke 10 bis 40 mm) mittels inkludierten 3 ressorts d'installation, mit direkter Lichtverteilung, Lichtlenkung direktseitig mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für eine nahezu homogene Ausleuchtung. Elektrischer Anschluss über 5 verwendete Pole, inklusive Endkappen und 3 ressorts d'installation, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 109 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 6731 lm bei 62 W, Farbtemperatur von 3000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 28, ’Melanopic Ratio’ = (0,57), Farborttoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Schaltvariante: C, individuelle Bandlösungen möglich, kompatible Elemente: p.thirty Segmente linear, p.thirty Segmente L-Form horizontal und vertikal, p.thirty Segmente T- und X-Form horizontal. Lichtquelle durch Hersteller austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxlxH : 3539x43x035 mm, Découpe LxlxH : 3534x37x055 mm, Gewicht: 2,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


