Planlicht - p.thirty susp. blanc di/id prism. LED HO 3000K 91W 11562lm¹ CRI90 2899mm - P30H289-9016C2930H3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 11562 lm
puissance du système - 91 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817061271
Réf. Fournisseur
P30H289-9016C2930H3M
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
11562 lm
puissance du système:
91 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
I
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


