Planlicht - p.thirty susp. blanc di/id sat. LED HO 4000K 112W 14178lm CRI90 3531mm - P30H353-9016C2940H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 14178 lm

  • puissance du système - 112 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 3531 mm

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817059854

Réf. Fournisseur

P30H353-9016C2940H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

14178 lm

puissance du système:

112 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

3531 mm

finition du paralume:

blanc

classe de protection:

I

pays de fabrication:

AUTRICHE

p.thirty susp. blanc di/id sat.LED HO 4000K 112W 14178lm CRI90 3531mm

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht