fin de vie

Planlicht - p.thirty susp. segm. lin. argent U 15mm LED LO 3000K 33W 3300lm DALI CRI90 2794m - P30-H2799006C1930L3U

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - p.thirty susp. segm. lin. argent U 15mm LED LO 3000K 33W 3300lm DALI CRI90 2794m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • diamètre externe - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817064871

Réf. Fournisseur

P30-H2799006C1930L3U

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

3300 lm

puissance du système:

33 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

diamètre externe:

15 mm

p.thirty susp. segm. lin. argent U 15mmLED LO 3000K 33W 3300lm DALI CRI90 2794mm

Les Atouts de l'article:

Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 2794x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 100 lm par W et un flux lumineux sortant de 3300 lm pour 33 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 2794x31x050 mm, poids : 1.6 kg