Planlicht - p.thirty suspension blanc di/id U 34mm LED HO 4000K 44W 5875lm CRI90 1457mm - P30H145-9016C2940H3Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5875 lm
puissance du système - 44 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817058681
Réf. Fournisseur
P30H145-9016C2940H3Q
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
5875 lm
puissance du système:
44 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
I
diamètre externe:
34 mm
largeur d'encastrement:
1457 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


