Planlicht - p.thirty suspension blanc prism. LED HO 4000K 25W 2953lm¹ CRI90 1457mm - P30H145-9016C1940H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2953 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • type de connexion - prise (mâle)

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817058578

Réf. Fournisseur

P30H145-9016C1940H3M

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2953 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de connexion:

prise (mâle)

finition du paralume:

blanc

largeur d'encastrement:

1457 mm

p.thirty suspension blanc prism.LED HO 4000K 25W 2953lm¹ CRI90 1457mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage directDiffuseur directe en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x53x25 mm), embouts et 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 118 lm par W et un flux lumineux sortant de 2953 lm pour 25 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, ’Melanopic Ratio’ = (0,754), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1457x31x035 mm, poids : 1,2 kg