Planlicht - p.thirty suspension noir di/id U 15mm LED HO 3000K 112W 12460lm CRI90 3531mm - P30H353-9005C2930H3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 12460 lm
puissance du système - 112 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
diamètre externe - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817060702
Réf. Fournisseur
P30H353-9005C2930H3U
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
12460 lm
puissance du système:
112 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre externe:
15 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


