Planlicht - p.thirty suspension noir di/id U 34mm LED HO 4000K 44W 5170lm CRI90 1457mm - P30H145-9005C2940H3Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5170 lm
puissance du système - 44 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
diamètre externe - 34 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817057968
Réf. Fournisseur
P30H145-9005C2940H3Q
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
5170 lm
puissance du système:
44 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre externe:
34 mm
largeur d'encastrement:
1457 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension, 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (34 mm de haut). Un couvercle indirect en polycarbonate transparent est disponible comme accessoire, son utilisation (en option) influence la distribution de la lumière et réduit le flux lumineux de 159 lm. Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x53x25 mm), embouts et 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 118 lm par W et un flux lumineux sortant de 5170 lm pour 44 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, ’Melanopic Ratio’ = (0,754), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1457x31x069 mm, poids : 1,3 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


