Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Planlicht - p.thirty suspension noir di/id U 34mm LED HO 4000K 91W 10789lm CRI90 2899mm - P30H289-9005C2940H3Q

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 10789 lm

  • puissance du système - 91 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • diamètre externe - 34 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817061681

Réf. Fournisseur

P30H289-9005C2940H3Q

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

10789 lm

puissance du système:

91 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre externe:

34 mm

longueur d’encastrement:

2899 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

p.thirty suspension noir di/id U 34mmLED HO 4000K 91W 10789lm CRI90 2899mm

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht