Planlicht - p.thirty suspension noir prism. LED HO 3000K 50W 5701lm¹ CRI90 2899mm - P30H289-9005C1930H3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5701 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
longueur d’encastrement - 2899 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817057844
Réf. Fournisseur
P30H289-9005C1930H3M
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
5701 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
longueur d’encastrement:
2899 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension, 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage directDiffuseur directe en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x53x25 mm), embouts et 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 114 lm par W et un flux lumineux sortant de 5701 lm pour 50 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, ’Melanopic Ratio’ = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 2899x31x035 mm, poids : 2,3 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


