Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Planlicht - p.thirty suspension noir prism. LED HO 4000K 21W 2401lm¹ CRI90 1187mm - P30H118-9005C1940H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2401 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • diamètre externe - 1187 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817060683

Réf. Fournisseur

P30H118-9005C1940H3M

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2401 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre externe:

1187 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

p.thirty suspension noir prism.LED HO 4000K 21W 2401lm¹ CRI90 1187mm

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht