Planlicht - p.thirty suspension noir sat. LED HO 3000K 21W 2251lm CRI90 1187mm - P30H118-9005C1930H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2251 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • diamètre externe - 1187 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817060759

Réf. Fournisseur

P30H118-9005C1930H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2251 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre externe:

1187 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

p.thirty suspension noir sat.LED HO 3000K 21W 2251lm CRI90 1187mm

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht