Planlicht - p.thirty suspension noir sat. LED HO 4000K 50W 5711lm CRI90 2899mm - P30H289-9005C1940H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5711 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
longueur d’encastrement - 2899 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817062638
Réf. Fournisseur
P30H289-9005C1940H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
5711 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
longueur d’encastrement:
2899 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


