Planlicht - p.thirty suspension noir U 15mm LED HO 4000K 21W 1819lm CRI90 1187mm - P30H118-9005C1940H3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1819 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
diamètre externe - 1187 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817060607
Réf. Fournisseur
P30H118-9005C1940H3U
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1819 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre externe:
1187 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
15 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension, 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage directDiffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x53x25 mm), embouts et 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 87 lm par W et un flux lumineux sortant de 1819 lm pour 21 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,754), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1187x31x050 mm, poids : 1,0 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


