Planlicht - pure2 en saillie blanc sat. IP54 4520mm LED HO 4000K 106W 11740lm - P58A452-9016Q1840H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 10628 lm
puissance du système - 135 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833041023
Réf. Sonepar
02817031589
Réf. Fournisseur
P58A452-9016Q1840H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
10628 lm
puissance du système:
135 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Hochwertige LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in weiß RAL9016 Feinstruktur matt für die Aufbaumontage oder als Variante 'Vario' für die Einbaumontage mit Schattenfuge in Hohlraumdecken (Deckenstärke 12,5 bis 40 mm) mittels seperat bestellbaren Montagebügel, mit direkter Lichtabgabe. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Inklusive Endkappen, Montageclips, 5-poliger Anschlussklemme, 7-poliger Durchgangsverdrahtung, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et un flux lumineux sortant de 11740 lm pour 106 W, en température de couleur 4000 K. Elektrischer Anschluss über 5 verwendete Pole, inklusive Endkappen, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 110 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 11740 lm bei 106 W, Farbtemperatur von 4000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,69), Farborttoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP54, Schutzklasse I. Auf Anfrage in Gehäusefarbe alu-eloxiert erhältlich ou Construction à l'épreuve des balles (IP20) selon DIN 18032-3:2018-11. Auf Anfrage auch in der Variante mit steuer-/programmierbarem Bewegungs- und Helligkeitssensor erhältlich, Casambi ebenfalls auf Anfrage, Fernbedienungen sind als Zubehör erhältlich, Schaltvariante: C, Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxlxH : 4520x70x100 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH: 4245x75x135 mm, Gewicht: 14,8 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


