Planlicht - pure2 encastré blanc sat. IP54 1454mm LED HO 4000K 34W 3678lm - P58E145-9016Q1840H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3702 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833041320

Réf. Sonepar

02817378704

Réf. Fournisseur

P58E145-9016Q1840H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

3702 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

pure2 encastré blanc sat. IP54 1454mmLED HO 4000K 34W 3678lm

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht