En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Planlicht - pure2 encastré blanc sat. IP54 4534mm LED HO 3000K 106W 11411lm - P58E453-9016Q1830H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 12230 lm

  • puissance du système - 135 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817013451

Réf. Fournisseur

P58E453-9016Q1830H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

12230 lm

puissance du système:

135 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

pure2 encastré blanc sat. IP54 4534mmLED HO 3000K 106W 11411lm

Les Atouts de l'article:

Hochwertige LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in weiß RAL9016 Feinstruktur matt für die Einbaumontage in Hohlraumdecken (Deckenstärke 12,5 bis 40 mm) mittels Einbaubügel, mit direkter Lichtabgabe. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Inklusive Endkappen, 5-poliger Anschlussklemme, 7-poliger Durchgangsverdrahtung, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et un flux lumineux sortant de 11411 lm pour 106 W, en température de couleur 3000 K. Elektrischer Anschluss über 5 verwendete Pole, inklusive Endkappen und 5 étriers d’encastrement, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 107 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 11411 lm bei 106 W, Farbtemperatur von 3000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,528), Farborttoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP54, Schutzklasse I. Auf Anfrage in Gehäusefarbe alu-eloxiert erhältlich. Auf Anfrage auch in der Variante mit steuer-/programmierbarem Bewegungs- und Helligkeitssensor erhältlich, Casambi ebenfalls auf Anfrage, Fernbedienungen sind als Zubehör erhältlich, Schaltvariante: C, Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxlxH : 4534x86x100 mm, Découpe LxlxH : 4524x77x140 mm, Gewicht: 15,7 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht