Planlicht - pure2 encastré noir sat. IP54 4534mm LED HO 3000K 106W 11411lm - P58E453-9005Q1830H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 12230 lm
puissance du système - 135 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817013480
Réf. Fournisseur
P58E453-9005Q1830H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
12230 lm
puissance du système:
135 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pure2 encastré noir sat. IP54 4534mmLED HO 3000K 106W 11411lm
Les Atouts de l'article:
Hochwertige LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Einbaumontage in Hohlraumdecken (Deckenstärke 12,5 bis 40 mm) mittels Einbaubügel, mit direkter Lichtabgabe. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Inklusive Endkappen, 5-poliger Anschlussklemme, 7-poliger Durchgangsverdrahtung, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et un flux lumineux sortant de 11411 lm pour 106 W, en température de couleur 3000 K. Elektrischer Anschluss über 5 verwendete Pole, inklusive Endkappen und 5 étriers d’encastrement, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 107 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 11411 lm bei 106 W, Farbtemperatur von 3000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,528), Farborttoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP54, Schutzklasse I. Auf Anfrage in Gehäusefarbe alu-eloxiert erhältlich. Auf Anfrage auch in der Variante mit steuer-/programmierbarem Bewegungs- und Helligkeitssensor erhältlich, Casambi ebenfalls auf Anfrage, Fernbedienungen sind als Zubehör erhältlich, Schaltvariante: C, Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxlxH : 4534x86x100 mm, Découpe LxlxH : 4524x77x140 mm, Gewicht: 15,7 kg
Les Atouts de l'article:
Hochwertige LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Einbaumontage in Hohlraumdecken (Deckenstärke 12,5 bis 40 mm) mittels Einbaubügel, mit direkter Lichtabgabe. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Inklusive Endkappen, 5-poliger Anschlussklemme, 7-poliger Durchgangsverdrahtung, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et un flux lumineux sortant de 11411 lm pour 106 W, en température de couleur 3000 K. Elektrischer Anschluss über 5 verwendete Pole, inklusive Endkappen und 5 étriers d’encastrement, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 107 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 11411 lm bei 106 W, Farbtemperatur von 3000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,528), Farborttoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP54, Schutzklasse I. Auf Anfrage in Gehäusefarbe alu-eloxiert erhältlich. Auf Anfrage auch in der Variante mit steuer-/programmierbarem Bewegungs- und Helligkeitssensor erhältlich, Casambi ebenfalls auf Anfrage, Fernbedienungen sind als Zubehör erhältlich, Schaltvariante: C, Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxlxH : 4534x86x100 mm, Découpe LxlxH : 4524x77x140 mm, Gewicht: 15,7 kg



