Planlicht - pure2 suspension blanc sat. IP54 4520mm LED HO 3000K 106W 11411lm - P58H452-9016Q1830H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 12230 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817016850

Réf. Fournisseur

P58H452-9016Q1830H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

12230 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

pure2 suspension blanc sat. IP54 4520mmLED HO 3000K 106W 11411lm

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht