Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - pure2 suspension noir sat. IP54 4520mm LED HO 3000K 106W 11411lm - P58H452-9005Q1830H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 12230 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833046165

Réf. Sonepar

02817031685

Réf. Fournisseur

P58H452-9005Q1830H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

12230 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

pure2 suspension noir sat. IP54 4520mmLED HO 3000K 106W 11411lm

Les Atouts de l'article:

Hochwertige LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Pendelmontage, mit direkter Lichtabgabe. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Inklusive Endkappen, 5-poliger Anschlussklemme, 7-poliger Durchgangsverdrahtung, Montage mittels variabel verschiebbaren Seilabhängungen, stufenlos höhenregulierbar mit Schnellspannern (max. 1500 mm). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et un flux lumineux sortant de 11411 lm pour 106 W, en température de couleur 3000 K. Elektrischer Anschluss über alimentation transparent 1750 mm avec patère en saillie blanche (lxLxH : 100x100x49 mm), inklusive Endkappen und 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 107 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 11411 lm bei 106 W, Farbtemperatur von 3000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,528), Farborttoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP54, Schutzklasse I. Auf Anfrage in Gehäusefarbe alu-eloxiert erhältlich. Auf Anfrage auch in der Variante mit steuer-/programmierbarem Bewegungs- und Helligkeitssensor erhältlich, Casambi ebenfalls auf Anfrage, Fernbedienungen sind als Zubehör erhältlich, Schaltvariante: C, Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxlxH : 4520x70x100 mm, Gewicht: 15,3 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht