Planlicht - pure3 applique noir sat. 1134mm LED HO 3000K 23W 2549lm CRI90 - P33W113-9005E1930H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2687 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817049890

Réf. Fournisseur

P33W113-9005E1930H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2687 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

pure3 applique noir sat. 1134mmLED HO 3000K 23W 2549lm CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht