Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - pure3 SQUARE en saillie noir prism. LED HO 4000K 114W 14344lm¹ CRI90 - P33A14Q-9005C1940H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817077915

Réf. Fournisseur

P33A14Q-9005C1940H3M

Marque

Planlicht

pure3 SQUARE en saillie noir prism.LED HO 4000K 114W 14344lm¹ CRI90

Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé spécial à LED haut de gamme en aluminium extrudé en forme de carré avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en saillie et pour éclairage direct. Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus, Nombre d’adresses DALI : 4, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 126 lm par W et un flux lumineux sortant de 14344 lm pour 114 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, ’Melanopic Ratio’ = (0,742), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE].Peut être commandé en supplément : construction à l’épreuve des balles selon DIN 18032-3:2018-11, Diffuseur sombre *jet-black & light* ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions du carré : longueur des côtés 1478 mm, section du profilé LxH : 70x100 mm, poids : 15,7 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht