Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - pure3 susp. di/id blanc grille 2819mm LED HO 4000K 128W 14961lm CRI90 - P33H281-9016C2940H3B

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817049943

Réf. Fournisseur

P33H281-9016C2940H3B

Marque

Planlicht

température de couleur:

4000...4000 K

pure3 susp. di/id blanc grille 2819mmLED HO 4000K 128W 14961lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par grille de défilement brillante. Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (IxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 117 lm par W et un flux lumineux sortant de 14961 lm pour 128 W, en température de couleur 4000 K. Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (IxLxH: 90x60x25 mm), embouts et 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Anzahl der DALI-Adressen: 2. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 117 lm par W et un flux lumineux sortant de 14961 lm pour 128 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), ’Melanopic Ratio’ = (0,742), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Câble design en différentes couleurs comme alimentation en option comme extra. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 2819x70x100 mmpoids : 10,3 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht