Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - quadro OFFICEspecial susp. di/id noir grille 1684mm LED HO 3000K 49W 4162lm CRI9 - T65H16X-9005C2930H3R

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3519 lm

  • puissance du système - 48 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817055626

Réf. Fournisseur

T65H16X-9005C2930H3R

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

3519 lm

puissance du système:

48 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

quadro OFFICEspecial susp. di/id noir grille1684mm LED HO 3000K 49W 4162lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Schlanke hochwertige Spezial-LED Büro-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil optimiert für genormte Arbeitsplätze, ideal für Tischgröße 180/200 x 100 cm, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Pendelmontage, mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Lichtlenkung mittels Grille 'capital copper'. Diffusor indirekt aus transparentem Polycarbonat. Inklusive alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm). Stilvolle Lösung der Einspeisung, embouts inclus. Montage mittels variabel verschiebbaren Seilabhängungen, stufenlos höhenregulierbar mit Schnellspannern (max. 1500 mm). Inkl. Konverter DALI dimmbar. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 85 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 4162 lm bei 49 W, Farbtemperatur nominal von 3000 K, effektiv von 2954 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Farborttoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. als Einspeisung sind optional Design-Kabel in unterschiedlichen Längen und Farben als Extra erhältlich, Schaltvariante: C, Lichtquelle durch Hersteller austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxlxH : 1684x50x066 mm, inkl. Endkappen, Gewicht:

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht