Planlicht - quadro OFFICEspecial suspension di/id blanc grille LED HO 3000K 49W 5966lm DALI - T65H16X-9016C2930H3G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5036 lm
puissance du système - 48 W
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817055491
Réf. Fournisseur
T65H16X-9016C2930H3G
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
5036 lm
puissance du système:
48 W
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
quadro OFFICEspecial suspension di/id blanc grilleLED HO 3000K 49W 5966lm DALI CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


