Planlicht - quadro OFFICEspecial suspension di/id noir grille LED HO 3000K 94W 7760lm DALI - T65H33X-9005C2930H3R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7037 lm
puissance du système - 95 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817055795
Réf. Fournisseur
T65H33X-9005C2930H3R
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
7037 lm
puissance du système:
95 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


