Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - sinus p.thirty susp. 'Z' blanc sat. 440mm LED HO 4000K 21W 2536lm CRI90 - R30Z044-9016C1940H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817078083

Réf. Fournisseur

R30Z044-9016C1940H3S

Marque

Planlicht

sinus p.thirty susp. 'Z' blanc sat. 440mmLED HO 4000K 21W 2536lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. Suspension au moyen de 3 câbles design gainés de tissu, d’une hauteur de 1750?mm, pouvant être raccourcis jusqu’à 200 mm, des câbles design supplémentaires optionnels, disponibles en différentes longueurs et couleurs, peuvent être fournis en supplément. Raccordement électrique via les pôles utilisés de 5, patère blanc de plafond, 200x39 mm (DMxH), positionnement centré. Diffuseur en satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et une flux lumineux sortant de 2536 lm pour 21 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d’adresses DALI : 1, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 440x35 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 2,0 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht