Planlicht - sinus.quiet susp. blanc sat. 1530mm LED HO 4000K 105W 11528lm CRI90 - R33H153-QLWSE1940H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9495 lm
puissance du système - 105 W
température de couleur - 4000...4000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1
finition du paralume - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817043691
Réf. Fournisseur
R33H153-QLWSE1940H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
9495 lm
puissance du système:
105 W
température de couleur:
4000...4000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
1
finition du paralume:
blanc
largeur d'encastrement:
1530 mm
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de Aluminium/feutre de laine de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique 'Lime' pour montage en suspension, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et une flux lumineux sortant de 11528 lm pour 105 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 31,7 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


