Planlicht - sinus.quiet susp. 'Z' di/id blanc sat. 1174mm LED HO 3000K 161W 17888lm CRI90 - R33Z117-QMWSE2930H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 18256 lm
puissance du système - 158 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
diamètre externe - 1174 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042578
Réf. Fournisseur
R33Z117-QMWSE2930H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
18256 lm
puissance du système:
158 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
1174 mm
sinus.quiet susp. 'Z' di/id blanc sat. 1174mmLED HO 3000K 161W 17888lm CRI90
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d'acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique 'Mous' pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d’absorption des ondes attrclasse d’absorption A, coefficient d’absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654), revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 filins de suspension, réglable en continu, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et une flux lumineux sortant de 17888 lm pour 161 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26,2 kg
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d'acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique 'Mous' pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d’absorption des ondes attrclasse d’absorption A, coefficient d’absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654), revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 filins de suspension, réglable en continu, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et une flux lumineux sortant de 17888 lm pour 161 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26,2 kg





