Planlicht - sinus.quiet susp. 'Z' di/id blanc sat. 1530mm LED HO 4000K 210W 23592lm CRI90 - R33Z153-QLWSE2940H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 210 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
largeur d'encastrement - 1530 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042511
Réf. Fournisseur
R33Z153-QLWSE2940H3S
Marque
Planlicht
puissance du système:
210 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
largeur d'encastrement:
1530 mm
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de Aluminium/feutre de laine de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique 'Lime' pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, réglable en continu, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 112 lm par W et une flux lumineux sortant de 23592 lm pour 210 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 31,7 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


