Planlicht - sinus.quiet susp. 'Z' noir prism. 1530mm LED HO 3000K 111W 11744lm CRI90 - R33Z153-QLSWE1930H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9640 lm

  • puissance du système - 105 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • largeur d'encastrement - 1530 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

sinus.quiet

EAN

Réf. Sonepar

02817042763

Réf. Fournisseur

R33Z153-QLSWE1930H3M

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

9640 lm

puissance du système:

105 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

largeur d'encastrement:

1530 mm

sinus.quiet susp. 'Z' noir prism. 1530mmLED HO 3000K 111W 11744lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d'acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, avec panneau acoustique 'Lime' pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, réglable en continu, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 106 lm par W et une flux lumineux sortant de 11744 lm pour 111 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39,5 kg