Planlicht - sinus susp. blanc prism. 2950mm LED HO 3000K 218.6W 23704lm¹ DALI CRI90 - R33H295-9016E1930H3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 19282 lm
puissance du système - 210 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
longueur d’encastrement - 2950 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817056256
Réf. Fournisseur
R33H295-9016E1930H3M
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
19282 lm
puissance du système:
210 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
longueur d’encastrement:
2950 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en 4 segments d'anneaux, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 108 lm par W et une flux lumineux sortant de 23704 lm pour 218.6 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 33,7 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


