Planlicht - sinus susp. blanc prism. 2950mm LED HO 4000K 218.6W 26352lm¹ DALI CRI90 - R33H295-9016E1940H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 20203 lm

  • puissance du système - 210 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • longueur d’encastrement - 2950 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817057332

Réf. Fournisseur

R33H295-9016E1940H3M

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

20203 lm

puissance du système:

210 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

longueur d’encastrement:

2950 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

sinus susp. blanc prism. 2950mmLED HO 4000K 218.6W 24800lm¹ DALI CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en 4 segments d'anneaux, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 113 lm par W et une flux lumineux sortant de 24800 lm pour 218.6 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 33,7 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht