Planlicht - sinus susp. 'Y' di/id argent sat. 1530mm LED HO 4000K 222W 25192lm CRI90 - R33Y153-9006E2940H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 210 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe de protection - I
largeur d'encastrement - 1530 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sinus
EAN
Réf. Sonepar
02817056258
Réf. Fournisseur
R33Y153-9006E2940H3S
Marque
Planlicht
puissance du système:
210 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
classe de protection:
I
largeur d'encastrement:
1530 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 4 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, réglable en continu, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 113 lm par W et une flux lumineux sortant de 25192 lm pour 222 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 15,9 kg






