Planlicht - sinus susp. 'Y' di/id noir prism. 1174mm LED HO 4000K 161W 19552lm¹ CRI90 - R33Y117-9005E2940H3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 19871 lm
puissance du système - 158 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sinus
EAN
Réf. Sonepar
02817056312
Réf. Fournisseur
R33Y117-9005E2940H3M
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
19871 lm
puissance du système:
158 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
diamètre externe:
1174 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 4 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, réglable en continu, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et une flux lumineux sortant de 19552 lm pour 161 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 12,0 kg






