Planlicht - sinus susp. 'Y' noir sat. 1174mm LED HO 3000K 81W 8184lm CRI90 - R33Y117-9005E1930H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6797 lm

  • puissance du système - 79 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • largeur d'encastrement - 1174 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

sinus

EAN

Réf. Sonepar

02817056316

Réf. Fournisseur

R33Y117-9005E1930H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

6797 lm

puissance du système:

79 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

largeur d'encastrement:

1174 mm

sinus susp. 'Y' noir sat. 1174mmLED HO 3000K 81W 8184lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, réglable en continu, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 101 lm par W et une flux lumineux sortant de 8184 lm pour 81 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 12,0 kg