Planlicht - sinus susp. 'Z' blanc prism. 1530mm LED HO 4000K 111W 12400lm¹ CRI90 - R33Z153-9016E1940H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10101 lm

  • puissance du système - 105 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • largeur d'encastrement - 1530 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817056270

Réf. Fournisseur

R33Z153-9016E1940H3M

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

10101 lm

puissance du système:

105 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

largeur d'encastrement:

1530 mm

sinus susp. 'Z' blanc prism. 1530mmLED HO 4000K 111W 12400lm¹ CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension, réglable en continu, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 112 lm par W et une flux lumineux sortant de 12400 lm pour 111 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 15,9 kg