Planlicht - sinus susp. 'Z' blanc sat. 1530mm LED HO 4000K 111W 11528lm CRI90 - R33Z153-9016E1940H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9495 lm
puissance du système - 105 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
largeur d'encastrement - 1530 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sinus
EAN
Réf. Sonepar
02817056269
Réf. Fournisseur
R33Z153-9016E1940H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
9495 lm
puissance du système:
105 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
largeur d'encastrement:
1530 mm
sinus susp. 'Z' blanc sat. 1530mmLED HO 4000K 111W 11528lm CRI90
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension, réglable en continu, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 104 lm par W et une flux lumineux sortant de 11528 lm pour 111 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 15,9 kg
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension, réglable en continu, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 104 lm par W et une flux lumineux sortant de 11528 lm pour 111 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 15,9 kg






