Planlicht - sinus susp. 'Z' di/id noir sat. 1174mm LED HO 3000K 161W 17888lm CRI90 - R33Z117-9005E2930H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 18256 lm

  • puissance du système - 158 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817056226

Réf. Fournisseur

R33Z117-9005E2930H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

18256 lm

puissance du système:

158 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

diamètre externe:

1174 mm

sinus susp. 'Z' di/id noir sat. 1174mmLED HO 3000K 161W 17888lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 4 filins de suspension, réglable en continu, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et une flux lumineux sortant de 17888 lm pour 161 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 12,0 kg