Planlicht - sinus suspension di/id argent sat. 2950mm LED HO 3000K 445W 47712lm CRI90 - R33H295-9006E2930H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 421 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
longueur d’encastrement - 2950 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817056265
Réf. Fournisseur
R33H295-9006E2930H3S
Marque
Planlicht
puissance du système:
421 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
longueur d’encastrement:
2950 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, en 4 segments d'anneaux, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et une flux lumineux sortant de 47712 lm pour 445 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 32,0 kg






