Planlicht - sinus suspension di/id blanc prism. 2950mm LED HO 4000K 445W 52136lm¹ CRI90 - R33H295-9016E2940H3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 421 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
longueur d’encastrement - 2950 mm
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sinus
EAN
Réf. Sonepar
02817056248
Réf. Fournisseur
R33H295-9016E2940H3M
Marque
Planlicht
puissance du système:
421 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
longueur d’encastrement:
2950 mm
nombre de pôles:
2
sinus suspension di/id blanc prism. 2950mmLED HO 4000K 445W 52136lm¹ CRI90
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, en 4 segments d'anneaux, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 117 lm par W et une flux lumineux sortant de 52136 lm pour 445 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 32,0 kg
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, en 4 segments d'anneaux, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 117 lm par W et une flux lumineux sortant de 52136 lm pour 445 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 32,0 kg






