Planlicht - sinus suspension noir sat. 5790mm LED HO 4000K 445W 46104lm CRI90 - R33H579-9005E1940H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 421 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 5790 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

sinus

EAN

Réf. Sonepar

02817056352

Réf. Fournisseur

R33H579-9005E1940H3S

Marque

Planlicht

puissance du système:

421 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

5790 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

sinus suspension noir sat. 5790mmLED HO 4000K 445W 46104lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, en 8 segments d'anneaux, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 16 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 104 lm par W et une flux lumineux sortant de 46104 lm pour 445 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 5790x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 63,2 kg