Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - spacetube E projecteur en saillie argent LED 3000K 10,5W 926lm 36° CRI90 - 740117SI-V2

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 926 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833074724

Réf. Sonepar

02817054430

Réf. Fournisseur

740117SI-V2

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

926 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

spacetube E projecteur en saillie argentLED 3000K 10,5W 926lm 36° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht