Planlicht - spacetube R projecteur en saillie argent LED 3000K 10,5W 939lm 36° CRI90 - 740118SI-V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 939 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833079668
Réf. Sonepar
02817054410
Réf. Fournisseur
740118SI-V2
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
939 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


