Planlicht - taurus encastré pivotant argent 162mm LED HO 3500K 23W 2828lm 60° CRI90 - S35E162-SISIC1935H16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2388 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 2060...2060 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817346137
Réf. Fournisseur
S35E162-SISIC1935H16
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2388 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
2060...2060 lm
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre argent fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2828 lm pour 23 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DM : 162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 0,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


