Planlicht - taurus encastré pivotant argent 162mm LED HO 3500K 23W 2828lm 60° CRI90 - S35E162-SISIC1935H36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2388 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817346184
Réf. Fournisseur
S35E162-SISIC1935H36
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2388 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
taurus encastré pivotant argent 162mmLED HO 3500K 23W 2828lm 60° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


