Planlicht - taurus encastré pivotant argent 162mm LED HO 4000K 23W 2891lm 60° CRI80 - S35E162-SISIC1840H16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2845 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833046929

Réf. Sonepar

02817304692

Réf. Fournisseur

S35E162-SISIC1840H16

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2845 lm

température de couleur:

4000...4000 K

taurus encastré pivotant argent 162mmLED HO 4000K 23W 2891lm 60° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre argent fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2891 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DM : 162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 0,9 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Planlicht

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht