Planlicht - taurus encastré pivotant argent 162mm LED LO 3500K 16W 1924lm 60° CRI90 - S35E162-SISIC1935L36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1643 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817346287

Réf. Fournisseur

S35E162-SISIC1935L36

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1643 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

taurus encastré pivotant argent 162mmLED LO 3500K 16W 1924lm 60° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht